Beli baut oli mesin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- TEKIRO Air Impact Jumbo Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Alat ini termasuk kedalam kategori Air Tools yang biasa digunakan untuk dengan bantuan Compressor, untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, torsi maksimum 678 Nm dengan kecepatan tanpa beban 1000 Rpm, Dapat membuka baut sampai 16mm dengan menggunakan mata sok drive 1/2". panjang 99 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchiMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (inch): 1/2
- Speed (rpm): 10000
- Bolt capacity (mm): 16
- Square Driver (inch): 1/2
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (mm): 10
- Material: Chrome Vanadium
- Maximum Torque (N m): 678
- Sound Presuure (dBA): 94
- Vibration (m/s²): 2.8
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4TDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-30
- ENEOS Diesel Oil (Oli Mesin Mobil)Deskripsi:ENEOS DIESEL OIL CI-4 15W40 adalah oli dengan performa terbaik untuk kendaraan bermesin diesel. Dicampur dengan teknologi pelumas JX Nippon Oil. Energi yang luar biasa. - Cocok untuk semua mesin performa tinggi dan CRDI (Common Rail Direct Injection) teknologi. - Dengan komposisi yang dipilih, resistensi yang sangat baik terhadap oksidasi dan deterjen optimal dan dispersi properti diperoleh. - Sangat sesuai untuk mesin Diesel. - Cocok untuk jenis mobil tahun terbaru maupun tahun lama. - Kinerja sangat baik dengan kendaraan baru Jepang (Honda, Suzuki, Mitsubishi, Toyota, dll).atribut:
- SAE Grade: 15W40
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Best Grease Oil CleanerDeskripsi:Pengertian: Grease Oil Cleaner mengandung bahan degreaser, yang efektif untuk mengangkat noda oli, gemuk dan lain sebagainya. Teknis: - Bentuk : Cairan - Warna : Hijau Muda. Fungsi: Cairan pembersih yang berguna untuk menghilangkan noda oli, minyak pada lantai, dinding dan mesin-mesin kendaraan bermotor. Mengandung anti karat dan tidak mudah terbakar, juga tidak merusak bagian-bagian mesin yang terbuat dari karet atau plastik. Campuran: 1 : 5 untuk pembersihan berat 1 : 30 untuk pembersihan ringan. Cara Pemakaian: Campurkan Grease Oil Cleaner dengan air dingin/panas sesuai dengan aturan yang di anjurkan. Kemudian gunakan larutan tersebut untuk membersihkan benda-benda yang kotor dengan cara menyikatnya atau merendamnya.
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LEDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- TEKIRO Kunci Oli FilterDeskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- SINGER (sewing) All-Purpose Oilatribut:
- Dimensions (cm): 4x4x12.5
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Daytona Oil STone #400atribut:
- Grain Size: 400
- Dimension: 100x25x13mm
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- INGERSOLL RAND Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- NPT: (Air inlet diameter) 1/4 inch
- Overall Length L (mm): 155
- Maximum Torque (Nm): 450
- Insertion angle (sq.): 12.7 (1/2 inch)
- Air Consumption (L/minute): 113
- Applicable Hose Inner Diameter (phi mm): 10
- Mass (kg): 1.14
- No Load Speed (rpm): 15000
- Practical Torque Range (N m): 34-340
Daftar Harga baut oli mesin Terbaru April 2026
| TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.599.900 |
| TEKIRO Air Impact Jumbo Hammer (Mesin Pembuka Baut) | Rp2.199.900 |
| MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4T | Rp81.900 |
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp479.900 |
| ENEOS Diesel Oil (Oli Mesin Mobil) | Rp109.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| Best Grease Oil Cleaner | Rp80.900 |
| MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LE | Rp109.900 |
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| TEKIRO Kunci Oli Filter | Rp83.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/54P103683184-2.jpg)
/5dP103683193-2.jpg)

/lsP101005784-3.jpg)
/P103150464-1.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/SINGER%20(sewing)%20All-Purpose%20Oil/pjP102943919-2.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)



/P102101339-1.jpg)

/6oP102027240-3.jpg)
/94P103665328-1.jpg)